EATON - EAO216552 M22-H5 CASSETTE INCASSO 5 FORI, GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di apparecchi installabili - 5
Chiudibile a chiave - no
Grado di protezione (IP) - IP40
Tipo di protezione (NEMA) - 4X
Confezione
1 PZ
EAN
4015082165529
Codice prodotto
EAO216552
Cod. produttore
216552
Produttore
EAO
Numero di apparecchi installabili:
5
Chiudibile a chiave:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Calotta, materiale isolante, colore grigio chiaro RAL 7035, per sistema RMQ, diametro foro di montaggio 22.3mm grado di protezione IP55 in combinazione con piastra da incasso M22-E.., 5 entrate cavi M20 preincise, posto di montaggio 5