pagina iniziale

EATON - EAO216551 M22-H4 CASSETTE INCASSO 4 FORI, GRIGIO

EATON
copiacopia
EATON - EAO216551 M22-H4 CASSETTE INCASSO 4 FORI, GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di apparecchi installabili - 4

  • Chiudibile a chiave - no

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di protezione (NEMA) - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082165512

Codice prodotto

EAO216551

Cod. produttore

216551

Produttore

EAO

Numero di apparecchi installabili:

4

Chiudibile a chiave:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di protezione (NEMA):

12

Calotta, materiale isolante, colore grigio chiaro RAL 7035, per sistema RMQ, diametro foro di montaggio 22.3mm grado di protezione IP55 in combinazione con piastra da incasso M22-E.., 4​ entrate cavi​ M20​ preincise, posto di montaggio 4