EATON - EAO216549 M22-H2 CASSETTE INCASSO 2 FORI, GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di apparecchi installabili - 2
Chiudibile a chiave - no
Grado di protezione (IP) - IP55
Tipo di protezione (NEMA) - 12
Confezione
1 PZ
EAN
4015082165499
Codice prodotto
EAO216549
Cod. produttore
216549
Produttore
EAO
Numero di apparecchi installabili:
2
Chiudibile a chiave:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di protezione (NEMA):
12
Calotta, materiale isolante, colore grigio chiaro RAL 7035, per sistema RMQ, diametro foro di montaggio 22.3mm grado di protezione IP55 in combinazione con piastra da incasso M22-E.., 4 entrate cavi M20 preincise, posto di montaggio 2