EATON - EAO216548 M22-H1 CASSETTE INCASSO 1 FORO, GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di apparecchi installabili - 1
Chiudibile a chiave - no
Grado di protezione (IP) - IP55
Tipo di protezione (NEMA) - 4X
Confezione
1 PZ
EAN
4015082165482
Codice prodotto
EAO216548
Cod. produttore
216548
Produttore
EAO
Numero di apparecchi installabili:
1
Chiudibile a chiave:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Calotta, materiale isolante, colore grigio chiaro RAL 7035, per sistema RMQ, diametro foro di montaggio 22.3mm grado di protezione IP55 in combinazione con piastra da incasso M22-E.., 3 entrate cavi M20 preincise, posto di montaggio 1