pagina iniziale

EATON - EAO216546 M22-E5 PIASTRA INCASSO 5 FORI, ALU

EATON
copiacopia
EATON - EAO216546 M22-E5 PIASTRA INCASSO 5 FORI, ALU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 204 mm

  • Altezza - 72 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Numero di punti di comando - 5

  • Diametro delle aperture - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082165468

Codice prodotto

EAO216546

Cod. produttore

216546

Produttore

EAO

Larghezza:

204 mm

Altezza:

72 mm

Materiale:

Alluminio

Numero di punti di comando:

5

Diametro delle aperture:

22 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Piastra da incasso in alluminio chiaro anodizzato per sistema RMQ, diametro foro di montaggio 22.3mm, grado di protezione IP54, posti di montaggio 5