EATON - EAO216544 M22-E3 PIASTRA INCASSO 3 FORI, ALU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 138 mm
Altezza - 72 mm
Materiale - Alluminio
Numero di punti di comando - 3
Diametro delle aperture - 22 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4015082165444
Codice prodotto
EAO216544
Cod. produttore
216544
Produttore
EAO
Larghezza:
138 mm
Altezza:
72 mm
Materiale:
Alluminio
Numero di punti di comando:
3
Diametro delle aperture:
22 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13
Piastra da incasso in alluminio chiaro anodizzato per sistema RMQ, diametro foro di montaggio 22.3mm, grado di protezione IP54, posti di montaggio 3


