pagina iniziale

EATON - EAO216543 M22-E2 PIASTRA INCASSO 2 FORI, ALU

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 105 mm

  • Altezza - 72 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Numero di punti di comando - 2

  • Diametro delle aperture - 22 mm

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

4015082165437

Codice prodotto

EAO216543

Cod. produttore

216543

Produttore

EAO

Larghezza:

105 mm

Altezza:

72 mm

Materiale:

Alluminio

Numero di punti di comando:

2

Diametro delle aperture:

22 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Piastra da incasso Ø 22