pagina iniziale

EATON - EAO216542 M22-EY1 PIASTRA INCASSO 1 FORO, GIALLO

EATON
copiacopia
EATON - EAO216542 M22-EY1 PIASTRA INCASSO 1 FORO, GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 72 mm

  • Altezza - 72 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Numero di punti di comando - 1

  • Diametro delle aperture - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082165420

Codice prodotto

EAO216542

Cod. produttore

216542

Produttore

EAO

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Materiale:

Alluminio

Numero di punti di comando:

1

Diametro delle aperture:

22 mm

Colore:

Giallo

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Piastra da incasso alluminio giallo verniciato per pulsanti di emergenza, sistema RMQ, diametro foro di montaggio 22.3mm, grado di protezione IP54, posto di montaggio 1