EATON - EAO216541 M22-E1 PIASTRA INCASSO 1 FORO, ALU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 72 mm
Altezza - 72 mm
Materiale - Alluminio
Numero di punti di comando - 1
Diametro delle aperture - 22 mm
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082165413
Codice prodotto
EAO216541
Cod. produttore
216541
Produttore
EAO
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Materiale:
Alluminio
Numero di punti di comando:
1
Diametro delle aperture:
22 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13
Piastra da incasso Ø 22



