EATON - EAO216514 M22-PVS/K01 PULS EM CHIAVE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Con chiave
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Con illuminazione - no
Diametro del foro - 22.5 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4015082165147
Codice prodotto
EAO216514
Cod. produttore
216514
Produttore
EAO
Tipo di sblocco:
Con chiave
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Diametro del fungo:
38 mm
Tensione di alimentazione della lampada:
0 V
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 13