EATON - EAO216486 M22S-ST-X93 PORTAETICH. COMPL. 30X50


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Altezza - 50 mm
Diametro del foro - 22 mm
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Confezione
10 PZ
EAN
4015082164867
Codice prodotto
EAO216486
Cod. produttore
216486
Produttore
EAO
Larghezza:
30 mm
Altezza:
50 mm
Diametro del foro:
22 mm
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Targhetta pronta all'uso con dicitura per l'assortimento di apparecchi di comando e segnalazione modulari RMQ-Titan.