pagina iniziale

EATON - EAO216483 M22-XBK1 ETICH. ARR. EM. D60 4 LINGUE

EATON
copiacopia
EATON - EAO216483 M22-XBK1 ETICH. ARR. EM. D60 4 LINGUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Altri

  • Lingua di stampa - Più di uno

  • Simbolo ISO stampato - Nessuno

  • Colore - Giallo

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4015081846719

Codice prodotto

EAO216483

Cod. produttore

216483

Produttore

EAO

Significato della stampa:

Altri

Lingua di stampa:

Più di uno

Simbolo ISO stampato:

Nessuno

Colore:

Giallo

Forma:

Tondo

Larghezza:

60 mm

Diametro esterno:

60 mm

Altezza:

1 mm

Targhetta tonda Ø 60mm, con dicitura "Emergenza" in 4 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese)