EATON - EAO216465 M22-XAK1 ETICH. ARR. EM. D90 D-GB-F-I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altri
Lingua di stampa - Più di uno
Simbolo ISO stampato - Nessuno
Colore - Giallo
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082164652
Codice prodotto
EAO216465
Cod. produttore
216465
Produttore
EAO
Significato della stampa:
Altri
Lingua di stampa:
Più di uno
Simbolo ISO stampato:
Nessuno
Colore:
Giallo
Forma:
Tondo
Larghezza:
90 mm
Diametro esterno:
90 mm
Altezza:
1 mm
Targhetta tonda Ø 90mm, con dicitura "Emergenza" in 4 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese)


