EATON - EAO216451 M22-XDLH-B CALOTTA PULS. LUM. , SPORG.,B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Blu
Forma della lente - Tondo
Tipo di costruzione - Alto
Diametro - 22.2 mm
Larghezza - 24 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015082164515
Codice prodotto
EAO216451
Cod. produttore
216451
Produttore
EAO
Colore della lente:
Blu
Forma della lente:
Tondo
Tipo di costruzione:
Alto
Diametro:
22.2 mm
Larghezza:
24 mm
Etichettato:
no
Altezza:
9 mm
Diametro di incasso:
22.5 mm
Lente per pulsante luminoso, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Forma costruttiva: Sporgenti, Scelta per: Senza scritta, utilizzo con: M22(S)-DL-X, M22(S)-DRL-X, M22S-DGL-X, M30C-FDL-X, M30C-FDRL-X, Collegamento a SmartWire-DT: no


