EATON - EAO216446 M22-XDL-*-* CAL PULS LUM PIATT TEST PERS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Altri
Forma della lente - Tondo
Tipo di costruzione - Piatta
Diametro - 22.2 mm
Larghezza - 24 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449073744559
Codice prodotto
EAO216446
Cod. produttore
216446
Produttore
EAO
Colore della lente:
Altri
Forma della lente:
Tondo
Tipo di costruzione:
Piatta
Diametro:
22.2 mm
Larghezza:
24 mm
Etichettato:
sì
Altezza:
3 mm
Diametro di incasso:
22.5 mm
Capsula colorata per pulsanti luminosi piatti, con testo personalizzato mediante Labeleditor


