EATON - EAO216445 M22-XDL-B CALOTTA PULS LUM PIATTO, BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Blu
Forma della lente - Tondo
Tipo di costruzione - Piatta
Diametro - 22.2 mm
Larghezza - 24 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081849932
Codice prodotto
EAO216445
Cod. produttore
216445
Produttore
EAO
Colore della lente:
Blu
Forma della lente:
Tondo
Tipo di costruzione:
Piatta
Diametro:
22.2 mm
Larghezza:
24 mm
Etichettato:
no
Altezza:
3 mm
Diametro di incasso:
22.5 mm
Capsula colorata per pulsanti luminosi piatti, senza iscrizione


