EATON - EAO216442 M22-XDL-R CALOTTA PULS LUM PIATTO ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Rosso
Forma della lente - Tondo
Tipo di costruzione - Piatta
Diametro - 22.2 mm
Larghezza - 24 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081849901
Codice prodotto
EAO216442
Cod. produttore
216442
Produttore
EAO
Colore della lente:
Rosso
Forma della lente:
Tondo
Tipo di costruzione:
Piatta
Diametro:
22.2 mm
Larghezza:
24 mm
Etichettato:
no
Altezza:
3 mm
Diametro di incasso:
22.5 mm
Capsula colorata per pulsanti luminosi piatti, senza iscrizione


