EATON - EAO216390 M22S-B TAPPO CHIUSURA, NERO, TONDO - 216390

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22 mm
Larghezza dell'apertura - 0 mm
Altezza dell'apertura - 0 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081846245
Codice prodotto
EAO216390
Cod. produttore
216390
Produttore
EAO
Materiale:
Plastica
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Colore:
Nero
Tappo di chiusura tondo, per la chiusura di posti di montaggio di riserva


