pagina iniziale

EATON - EAO216388 M22-B TAPPO GRIGIO (7035) TONDO - 216388

EATON
copiacopia
EATON - EAO216388 M22-B TAPPO GRIGIO (7035) TONDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Larghezza dell'apertura - 0 mm

  • Altezza dell'apertura - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4015081846221

Codice prodotto

EAO216388

Cod. produttore

216388

Produttore

EAO

Materiale:

Plastica

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Colore:

Grigio

Tappo di chiusura tondo, per la chiusura di posti di montaggio di riserva