pagina iniziale

EATON - EAO216383 M22-KC01-GVP CONTATTO NC VITE, PER CUSTO

EATON
copiacopia
EATON - EAO216383 M22-KC01-GVP CONTATTO NC VITE, PER CUSTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 200 PZ

EAN

4015082163839

Codice prodotto

EAO216383

Cod. produttore

216383

Produttore

EAO

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio della base

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

Das RMQ-Titan Produktsortiment beinhaltet neben einem breiten Angebot an Fronteelementen hier die passenden Kontaktelemente. Ein wesentliche Differenzierungsmerkmal ist u.A. mechanisch mit der Befestigungsart (Front, Boden) sowie der Anschlusstechnik (Federklemme oder Schraubtechnik).