EATON - EAO20CT 20CT 20AMP 690V AC BS88 FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Corrente nominale - 20 A
Categoria di utilizzo - Altri
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno
Confezione
20 PZ
EAN
5027590036610
Codice prodotto
EAO20CT
Cod. produttore
20CT
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
20 A
Categoria di utilizzo:
Altri
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 20 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 9 x 75 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, BS88-4, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA


