pagina iniziale

EATON - EAO208690 L-G INDIC. LUMINOSO CONICO VERDE BA9S

EATON
copiacopia
EATON - EAO208690 L-G INDIC. LUMINOSO CONICO VERDE BA9S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Verde

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 250...250 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082086909

Codice prodotto

EAO208690

Cod. produttore

208690

Produttore

EAO

Colore della lente:

Verde

Tensione di esercizio nominale Ue:

250...250 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

BA9s

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Grado di protezione (IP):

IP67

Con lampada:

no

Colore dell'anello frontale:

Altri

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di lente:

Alto

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Einbaubar in Gehäuseunterteilvorprägung M20/M25, IP67 max. 2.4W