EATON - EAO207314 P1-32/I2/SVB SEZ POT 3P IN CUST. EMERG.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Interruttore 
- Con posizione 0 - sì 
- Numero di poli - 3 
- Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A 
- Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 13 kW 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4015082073145
Codice prodotto
EAO207314
Cod. produttore
207314
Produttore
EAO
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
32 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
13 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
no
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì


