EATON - EAO207281 T5-4-15682/I5/SVB COMM. A CAMME 6P+1NA+1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - no
Numero di poli - 6
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Grado di protezione IP frontale - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
4015082072810
Codice prodotto
EAO207281
Cod. produttore
207281
Produttore
EAO
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
no
Numero di poli:
6
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
no
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì