EATON - EAO204944 STN0,16(*/*) TRASFORMATORE MONOFASE 160


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 100...690 V
Tensione secondaria 1 - 12...250 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 1060 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
2000003636112
Codice prodotto
EAO204944
Cod. produttore
204944
Produttore
EAO
Tensione primaria 1:
100...690 V
Tensione secondaria 1:
12...250 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
1060 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Trasformatore di isolamento:
no
Tensione primaria 2:
0...0 V
Tensione secondaria 2:
0...0 V
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Tensione primaria 10:
0...0 V
Tensione primaria 3:
0...0 V
A prova di corto-circuito:
no
Tensione primaria 4:
0...0 V
Larghezza:
85 mm
Tensione primaria 5:
0...0 V
Tensione primaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 3:
0...0 V
Profondità:
97 mm
Tensione primaria 6:
0...0 V
Altezza:
91 mm
Tensione primaria 7:
0...0 V
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Tensione primaria 8:
0...0 V
Tensione secondaria 8:
0...0 V
Nucleo toroidale:
no
Materiale del conduttore:
Rame
Tensione secondaria 4:
0...0 V
Tensione secondaria 5:
0...0 V
Tensione secondaria 6:
0...0 V
Tensione secondaria 7:
0...0 V
Tensione secondaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 10:
0...0 V
Classe di isolamento secondo IEC 85:
B
Tensione di cortocircuito relativa Uk:
6.7 %