pagina iniziale

EATON - EAO1BS101 1BS101 BUSS FUSEBLOCK

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - Altri

  • Corrente nominale - 100 A

  • Numero di poli - 1

  • Montaggio su sbarre - no

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590457170

Codice prodotto

EAO1BS101

Cod. produttore

1BS101

Produttore

EAO

Dimensione / Misura:

Altri

Corrente nominale:

100 A

Numero di poli:

1

Montaggio su sbarre:

no

Sezionabile:

no

accessori fusibile, Blocco portafusibile, corsa rapida, 100 A, AC 600 V, UL, cartucce fusibili corpo quadrato, DIN 43653, Modello francese, modello US, Certificato UL, Guida N. IZLT2, File N. E14853, Fornito di serie di fornito in coppia