pagina iniziale

EATON - EAO199143 M30C-FWJS4-2P JOYSTICK 30MM 4POS.DOPPIE

EATON
copiacopia
EATON - EAO199143 M30C-FWJS4-2P JOYSTICK 30MM 4POS.DOPPIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21 - 0 A

  • Fissaggio centrale, diametro del foro - 30 mm

  • Lunghezza del joystick - 66 mm

  • Numero di direzioni di azionamento - 4

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081972227

Codice prodotto

EAO199143

Cod. produttore

199143

Produttore

EAO

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21:

0 A

Fissaggio centrale, diametro del foro:

30 mm

Lunghezza del joystick:

66 mm

Numero di direzioni di azionamento:

4

Numero di posizioni di commutazione:

2

Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti invertitori per ogni direzione:

0

Con ritorno in posizione zero:

Bloccaggio in posizione zero:

no

Emettitore di codici:

no

Segnale uscita analogica configurabile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

joystick, Assortimento: Flat Front (foro 30,5 mm), Apparecchio singolo, Descrizione: con 2 punti di commutazione per ogni direzione di azionamento, con asse metallico, 4 posizioni, Grado di protezione: IP65, Ghiera frontale in metallo, Collegamento a SmartWire-DT: no, Funzione: ad impulso, in qualsiasi posizione, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660