EATON - EAO197538 M22-PVLT30 SMALL E-STOP D.22 LUM. ROT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Diametro del fungo - 30 mm
Forma del pulsante - Alto
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Altezza del foro di alloggiamento - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015081942541
Codice prodotto
EAO197538
Cod. produttore
197538
Produttore
EAO
Colore del pulsante:
Rosso
Diametro del fungo:
30 mm
Forma del pulsante:
Alto
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Illuminabile:
sì
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Con illuminazione:
no
Tensione di alimentazione della lampada:
0 V
Instabile:
no
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Altri
Colore dell'anello frontale:
Altri
Tipo di sblocco:
Girare