pagina iniziale

EATON - EAO197527 M30C-FWJS2V JOYSTICK 30MM 2 POS. VERT. I

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di esercizio nominale le in AC-21 - 0 A

  • Numero di direzioni di azionamento - 2

  • Con ritorno in posizione 0 -

  • Lunghezza joystick - 66 mm

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081941087

Codice prodotto

EAO197527

Cod. produttore

197527

Produttore

EAO

Corrente di esercizio nominale le in AC-21:

0 A

Numero di direzioni di azionamento:

2

Con ritorno in posizione 0:

Lunghezza joystick:

66 mm

Numero di posizioni di commutazione:

1

Arresto in posizione 0:

no

Fissaggio centrale, diametro del foro:

30 mm

Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento:

0

Segnale di uscita analogico configurabile:

no

Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti in scambio per ogni direzione di azionamento:

0

Grado di protezione (IP):

IP66

Con funzione di codifica:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Joystick, Assortimento: Flat Front (foro 30,5 mm), Apparecchio singolo, Descrizione: con un punto di commutazione per ogni direzione di azionamento, con asse metallico, 2 posizioni, Grado di protezione: IP65, Ghiera frontale in metallo, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Funzione: ad impulso, verticale, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660