pagina iniziale

EATON - EAO197239 M30-FI4-PV CUST.FLAT 3F.D.30 1F.D.22

EATON
copiacopia
EATON - EAO197239 M30-FI4-PV CUST.FLAT 3F.D.30 1F.D.22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 4

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080893103

Codice prodotto

EAO197239

Cod. produttore

197239

Produttore

EAO

Numero di elementi di comando:

4

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

279 mm

Diametro delle aperture:

30 mm

Altezza:

44 mm

Larghezza:

43 mm

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Custodie per montaggio sporgente, Custodie: materiale isolante, Con viti in acciaio inossidabile, Posti di montaggio: 4, Entrata cavi: retro: 1 x M20, laterale: 2 x M20 (1 x ciascun lato), Colore Valore RAL: RAL 7035, Colore: Base della custodia antracite, Collegamento a SmartWire-DT: no, utilizzo con: 3 x 30,5, 1 x 22,5, utilizzabile per: Pulsanti (luminosi), Selettori (luminosi), Pulsanti a chiave, Indicatore luminoso, Pulsanti EMERGENCY-STOP/EMERGENCY OFF con etichetta gialla, Elementi di contatto aparte posteriore piatta M22-FK..., Elementi di contatto a parte posteriore piatta a LED M22-FLED...