pagina iniziale

EATON - EAO197230 M22-FI1 CUST.FLAT 1FORO D22

EATON
copiacopia
EATON - EAO197230 M22-FI1 CUST.FLAT 1FORO D22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081939381

Codice prodotto

EAO197230

Cod. produttore

197230

Produttore

EAO

Numero di elementi di comando:

1

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

110 mm

Diametro delle aperture:

22.5 mm

Altezza:

44 mm

Larghezza:

43 mm

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Custodie per montaggio sporgente, Custodie: materiale isolante, Con viti in acciaio inossidabile, Posti di montaggio: 1, Entrata cavi: retro: 1 x M20, laterale: 1 x M20, Colore Valore RAL: RAL 7035, Colore: Base della custodia antracite, Collegamento a SmartWire-DT: no, utilizzo con: 1 x 22,5, utilizzabile per: Pulsanti (luminosi), Selettori (luminosi), Pulsanti a chiave, Indicatore luminoso, Pulsanti EMERGENCY-STOP/EMERGENCY OFF con etichetta gialla, Elementi di contatto a parte posteriore piatta M22-FK..., Elementi di contatto a parte posteriore piatta a LED M22-FLED...