EATON - EAO197200 M22-XDL-Y-X162 LENTE PULSANTE LUMINOSO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Giallo
Forma della lente - Tondo
Tipo di costruzione - Piatta
Diametro - 22.2 mm
Larghezza - 24 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015080897224
Codice prodotto
EAO197200
Cod. produttore
197200
Produttore
EAO
Colore della lente:
Giallo
Forma della lente:
Tondo
Tipo di costruzione:
Piatta
Diametro:
22.2 mm
Larghezza:
24 mm
Etichettato:
no
Altezza:
3 mm
Diametro di incasso:
22.5 mm
Lente per pulsante, Gamma di prodotti: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Progettazione: Piatto, Utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X,Collegamento a SmartWire-DT: no


