EATON - EAO196846 SRSW1NOW INT.CREP DA PALO 200/1000LUX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - Sensore di luminosità integrato
Contatti - 1 contatto (NO)
Compensazione variazione luminosità in disinserimento - 2...2000 lx
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Corrente di commutazione massima (carico resistivo) - 16 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
9008790990427
Codice prodotto
EAO196846
Cod. produttore
196846
Produttore
EAO
Tipo di sensore:
Sensore di luminosità integrato
Contatti:
1 contatto (NO)
Compensazione variazione luminosità in disinserimento:
2...2000 lx
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Corrente di commutazione massima (carico resistivo):
16 A
Compensazione variazione luminosità in inserimento:
2...2000 lx
Ritardo all'accensione:
100 s
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Con spegnimento notturno automatico:
sì
Ritardo allo spegnimento:
100 s
Adatto per carico C:
sì
Max. commutazione del LED di alimentazione:
600 W
Colore:
Bianco
Orientabile:
no
Materiale:
Plastica
Tensione nominale:
230 V
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-35...55 °C
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Con interfaccia DALI:
no
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
sì
Larghezza:
85 mm
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55
Altezza:
118.4 mm
Profondità:
49.4 mm
Diametro:
0 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no