EATON - EAO196845 SRSD1NOW INT.CREPUSCOLARE 2000LUX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Campo di regolazione della luminosità - 2...2000 lx
Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità - 50 m
Montaggio del sensore di luminosità - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità - IP54
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
9008790990410
Codice prodotto
EAO196845
Cod. produttore
196845
Produttore
EAO
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Campo di regolazione della luminosità:
2...2000 lx
Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità:
50 m
Montaggio del sensore di luminosità:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:
IP54
Con arresto notturno programmabile:
no
Tensione nominale:
230 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Ingresso pulsante esterno:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
2600 W
Classe di protezione del sensore di luminosità:
II
Carico max. lampade fluorescenti:
2300 VA
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
2300 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
730 VA
Max. commutazione del LED di alimentazione:
350 W
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
10 A
Tensione nominale del sensore di luminosità:
0 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
65.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP55