EATON - EAO195393 BPZ-FP/S-NZM1X-3/3-600-MV PAN.3XNZM1 V 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 525 mm
Altezza - 205 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per altezza scatola - 0 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
9010238092655
Codice prodotto
EAO195393
Cod. produttore
195393
Produttore
EAO
Larghezza:
525 mm
Altezza:
205 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per altezza scatola:
0 mm
Numero di unità rack:
0
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Pannello frontale per armadi tipo/modello Eaton Group - 195393 - BPZ-FP S-NZM1X-3 3-600-MV PAN.3XNZM1 V 6


