pagina iniziale

EATON - EAO194627 D200-CI45-RAL7035 COPERCHIO IN RAL7035

EATON
copiacopia
EATON - EAO194627 D200-CI45-RAL7035 COPERCHIO IN RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 375 mm

  • Altezza - 500 mm

  • Profondità - 70 mm

  • Colore - Grigio

  • Installabile all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9010238059351

Codice prodotto

EAO194627

Cod. produttore

194627

Produttore

EAO

Larghezza:

375 mm

Altezza:

500 mm

Profondità:

70 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

375 mm

Adatto per pannelli tetto:

no

Profondità per installazione dell'armadio:

200 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Altri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Testata / Base per armadi tipo/modello Eaton Group - 194627 - D200-CI45-RAL7035 COPERCHIO IN RAL7035