pagina iniziale

EATON - EAO194619 D150-CI23-RAL7035 COPERCHIO IN RAL7035

EATON
copiacopia
EATON - EAO194619 D150-CI23-RAL7035 COPERCHIO IN RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 187.5 mm

  • Altezza - 250 mm

  • Profondità - 55 mm

  • Colore - Grigio

  • Installabile all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9010238059276

Codice prodotto

EAO194619

Cod. produttore

194619

Produttore

EAO

Larghezza:

187.5 mm

Altezza:

250 mm

Profondità:

55 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

187.5 mm

Adatto per pannelli tetto:

no

Profondità per installazione dell'armadio:

150 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Altri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no