EATON - EAO194618 D125-CI23-RAL7035 COPERCHIO IN RAL7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 187.5 mm
Altezza - 250 mm
Profondità - 30 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
9010238059269
Codice prodotto
EAO194618
Cod. produttore
194618
Produttore
EAO
Larghezza:
187.5 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
30 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
187.5 mm
Adatto per pannelli tetto:
no
Profondità per installazione dell'armadio:
125 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Altri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no