EATON - EAO193759 ELR-5 RELE DIFFERENZIALE 30MA-30A RIT.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 184...276 V
Corrente nominale di guasto - 0.03...5 A
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Ritardo massimo di risposta - 5000 ms
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 276 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
9010238038479
Codice prodotto
EAO193759
Cod. produttore
193759
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
184...276 V
Corrente nominale di guasto:
0.03...5 A
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Ritardo massimo di risposta:
5000 ms
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
276 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
184...276 V
Tempo di ritardo regolabile:
no







