EATON - EAO193464 TOB/XAT-CI SET GOLFARI DI TRASPORTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Golfari di sollevamento
Larghezza - 50 mm
Altezza - 30 mm
Carico ammissibile - 400 kg
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
9010238024120
Codice prodotto
EAO193464
Cod. produttore
193464
Produttore
EAO
Modello:
Golfari di sollevamento
Larghezza:
50 mm
Altezza:
30 mm
Carico ammissibile:
400 kg
Materiale:
Metallo
Profondità:
50 mm
Colore:
Altri
Numero RAL:
7001
Accessori per trasporto armadi tipo/modello Eaton Group - 193464 - TOB XAT-CI SET GOLFARI DI TRASPORTO