pagina iniziale

EATON - EAO193238 BPZ-DMS-400/15-L ANTA CIECA 400 1000X150

EATON
copiacopia
EATON - EAO193238 BPZ-DMS-400/15-L ANTA CIECA 400 1000X150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta incernierata / a battente

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9010238007772

Codice prodotto

EAO193238

Cod. produttore

193238

Produttore

EAO

Modello:

Porta incernierata / a battente

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

405 mm

Altezza:

1527 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

45 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Porta in lamiera di acciaio per quadri di distribuzione di servizio per ambienti umidi, IP55, BPZ-DMT a fissaggio frontale. Altezza 1530mm, Larghezza 405 mm; puo essere installato e smontato rapidamente, Puo essere installato con configurazione sinistra o destra; angolo di apertura di 167?; blocco interno-cerniere sulla sinistra; lamiera di acciaio, verniciato a polvere, grigio, RAL 7035, pannello trasparente da 4 mm da vetro di sicurezza spesso secondo le norme 12150-1 o DIN 1249; attrezzatura fornita: 1 porta