pagina iniziale

EATON - EAO192391 EMS2-DO-T-2,4-24V DOL 0,75KW PUSHIN 24V

EATON
copiacopia
EATON - EAO192391 EMS2-DO-T-2,4-24V DOL 0,75KW PUSHIN 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Starter diretto

  • Con attivatore di corto circuito - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081930883

Codice prodotto

EAO192391

Cod. produttore

192391

Produttore

EAO

Tipo di avviatore motore:

Starter diretto

Con attivatore di corto circuito:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

0.37 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.75 kW

Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:

0 kW

Potenza nominale, 575 V, 60 Hz, 3 fase:

0 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie:

2.4 A

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

2.4 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0.18...3 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:

0 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V:

0 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:

0 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

70 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

Classe di intervento:

CLASS 10

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a molla

Montaggio su guida portante possibile:

Con trasformatore:

no

Numero di punti di comando:

0

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 1

Numero di segnalatori luminosi:

0

Reset esterno possibile:

no

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

114.5 mm

Avviatore diretto, Assortimento: Partenza motore modulare elettronica, Descrizione: Modulo partenza motore diretto, Protezione motore, Principio di collegamento: stadio finale di sicurezza con bypass, disinserzione trifase., Dati motore Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-53a 380 V 400 V 415 V: P= 0,06 - 0,75 kW, Campo di taratura sganciatore termico: Ir= 0,18 - 2,4 A, Tensione di comando: 24 V DC, Tipi di collegamento: Morsetti Push-In, Collegamento a SmartWire-DT: no, Posizione di montaggio: verticale, Utenza motore in basso, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-4-2, UL508