EATON - EAO192372 VLCE22-3P+N PORTAFUSIBILE 22X58 100A 3P+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 50 A
Numero di poli - 4
Adatto per fusibili - 22x58 mm
Versione come interruttore generale - no
Tipo di elemento di controllo - Levetta
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
9008790907760
Codice prodotto
EAO192372
Cod. produttore
192372
Produttore
EAO
Corrente ininterrotta nominale Iu:
50 A
Numero di poli:
4
Adatto per fusibili:
22x58 mm
Versione come interruttore generale:
no
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):
no
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Ingresso cavi:
Altri
Con controllo fusibili:
no
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
no
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
0 kW
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Posizione del comando:
Lato fronte
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0.6 kA
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Dotato di connettori:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì
Motorizzazione opzionale:
no
Motorizzazione integrata:
no


