pagina iniziale

EATON - EAO191862 SF320SH5X5 ALBERO PROLUNGA 320MM

EATON
copiacopia
EATON - EAO191862 SF320SH5X5 ALBERO PROLUNGA 320MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 200 mm

  • Altezza trasversale - 5 mm

  • Larghezza trasversale - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081923830

Codice prodotto

EAO191862

Cod. produttore

191862

Produttore

EAO

Lunghezza:

200 mm

Altezza trasversale:

5 mm

Larghezza trasversale:

5 mm

Albero di comando 320 mm