pagina iniziale

EATON - EAO189595 M22-L-T INDIC LUM TRASP PER LED MULTIC

EATON
copiacopia
EATON - EAO189595 M22-L-T INDIC LUM TRASP PER LED MULTIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di lampade spia - 1

  • Colore della lente - Set con diversi colori

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Grado di protezione IP frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015081874804

Codice prodotto

EAO189595

Cod. produttore

189595

Produttore

EAO

Adatto per numero di lampade spia:

1

Colore della lente:

Set con diversi colori

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Grado di protezione IP frontale:

IP67/IP69K

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Con anello frontale:

Altezza del foro di alloggiamento:

22.5 mm

Tipo di lente:

Piatta

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Materiale dell'anello frontale:

Altri

Indicatore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, Colore lente: trasparente, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69, Collegamento a SmartWire-DT: Sì, con collegamento RMQ-SWD, Dimensioni frontali: 29,7, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660