EATON - EAO188058 M30I-FDL-W PULS LUM D30 A FILO BIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Bianco
Numero di punti di comando - 1
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 30.5 mm
Larghezza dell'apertura - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015081857371
Codice prodotto
EAO188058
Cod. produttore
188058
Produttore
EAO
Colore del pulsante:
Bianco
Numero di punti di comando:
1
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
30.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Forma del pulsante:
Piatto
Illuminabile:
sì
Con copertura protettiva:
no
Etichettato:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Acciaio inox
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X, 13


