pagina iniziale

EATON - EAO188033 M30I-FDL-R-X0 PULS LUM D30 A FILO ROSSO

EATON
copiacopia
EATON - EAO188033 M30I-FDL-R-X0 PULS LUM D30 A FILO ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 30.5 mm

  • Larghezza dell'apertura - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081857180

Codice prodotto

EAO188033

Cod. produttore

188033

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Rosso

Numero di punti di comando:

1

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

30.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Forma del pulsante:

Piatto

Illuminabile:

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Acciaio inox

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X, 13

Pulsante luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, ad impulso, capsula: Rossa, Capsula inscritto, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69, Anello anteriore in acciaio inossidabile, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: Ø 36 mm, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660