pagina iniziale

EATON - EAO187122 M30C-FWLK-R SELETT. LUM. 30MM ROSSO 2P.

EATON
copiacopia
EATON - EAO187122 M30C-FWLK-R SELETT. LUM. 30MM ROSSO 2P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di comando - Rosso

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081821716

Codice prodotto

EAO187122

Cod. produttore

187122

Produttore

EAO

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di comando:

Rosso

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Colore della calotta dell'indicatore luminoso:

Rosso

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Diametro del foro:

30 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Con anello frontale:

Selettore luminoso, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: Con maniglia, ad impulso, 2 posizioni, colore maniglia: rosso, grado di protezione: IP64, Ghiera frontale in metallo, Collegamento a SmartWire-DT: si, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: ? 36 mm, Istruzioni: Funzione di blocco in posizione/ritorno, sostituibile con parti con codice M22-XC-Y, Conformita alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP64