pagina iniziale

EATON - EAO187094 M30C-FWRS3 SELETT. A CHIAVE 30MM 3P. ST.

EATON
copiacopia
EATON - EAO187094 M30C-FWRS3 SELETT. A CHIAVE 30MM 3P. ST.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081821501

Codice prodotto

EAO187094

Cod. produttore

187094

Produttore

EAO

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP64

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Colore della calotta dell'indicatore luminoso:

Altri

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Diametro del foro:

30 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Con anello frontale:

Pulsante a chiave, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: Meccanismo di blocco funzionamento chiave, permanente, Non adatto per sistemi gerarchici di chiavi, 3 posizioni, I, II, Grado di protezione: IP64, Ghiera frontale in metallo, Collegamento a SmartWire-DT: si, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: ? 36 mm, Istruzioni: Funzione di blocco in posizione/ritorno, sostituibile con parti con codice M22-XC-Y, Estrazione chiave convertibile con adattatori di codifica M22-XC-..., con ponticello per azionamento del contatto centrale, Con 1 chiave, Conformita alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP64