pagina iniziale

EATON - EAO187090 M30C-FWR3 SELETT. 30MM 3P. MANOP. ST.

EATON
copiacopia
EATON - EAO187090 M30C-FWR3 SELETT. 30MM 3P. MANOP. ST.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Tipologia di azionamento - Manopola

  • Illuminabile - no

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Colore della calotta del segnalatore luminoso - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081821471

Codice prodotto

EAO187090

Cod. produttore

187090

Produttore

EAO

Numero di posizioni di commutazione:

3

Tipologia di azionamento:

Manopola

Illuminabile:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Altro

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

30 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Selettore, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con manopola, permanente, 3 posizioni, Grado di protezione: IP64, Ghiera frontale in metallo, Collegamento a SmartWire-DT: Sì, con collegamento RMQ-SWD, Dimensioni frontali: Ø 36mm, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, con ponte per azionamento del contatto per contatto medio, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660